※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA12K-S カラビナ123型 AIOULE(ふじわら) 57582788 KA12K-S カラビナ123型 AIOULE(ふじわら) 57582788

カラビナ123型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582788 品番 KA12K-S
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法L(mm)130 寸法S(mm)24 寸法W(mm)68 材質ステンレス(SUS304) 仕様環付き 許容荷重(kg)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)270 種類カラビナ 寸法D(Φmm)12 表面処理(本体)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする