※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
カラビナ123型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582797
品番
KA10
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
109
寸法S(mm)
21
寸法W(mm)
56
材質
鉄(低炭素鋼)(ニッケル・クロームメッキ)
仕様
環なし
許容荷重(kg)
140
材質(本体)
鉄
質量(g)
140
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
10
表面処理(本体)
ニッケルクロムメッキ