※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
カラビナダブルストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582815
品番
KA10W-S
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
安全環の開放位置が容易に確認可能なカラビナフックです。
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
109
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
56
許容荷重(kg)
215
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
160
種類
カラビナ
表面処理(本体)
-