※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
カラビナKA102 ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57582867
品番
KA102W
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。ダブルストッパー付き!
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
109
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
56
用途
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で
許容荷重(kg)
130
材質(本体)
鉄
質量(g)
130
種類
カラビナ
表面処理(本体)
ニッケルクロムメッキ