※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
カラビナスーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582885
品番
KD-12
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
強度が必要なときにご使用いただける環付きのカラビナフックです。
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
130
寸法S(mm)
23
寸法W(mm)
68
許容荷重(kg)
250
材質(本体)
鉄
質量(g)
280
種類
カラビナ
表面処理(本体)
ニッケルクロムメッキ