※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
カラビナレスキュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582903
品番
KR10
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
寸法L(mm)
109
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
56
材質
鉄(ニッケル・クロームメッキ)
仕様
環付き
許容荷重(kg)
155
材質(本体)
鉄
質量(g)
158
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
10
表面処理(本体)
ニッケルクロムメッキ