※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA-50C ツーウェイリンク AIOULE(ふじわら) 57582928 KA-50C ツーウェイリンク AIOULE(ふじわら) 57582928 KA-50C ツーウェイリンク AIOULE(ふじわら) 57582928

ツーウェイリンク

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582928 品番 KA-50C
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
足場用パイプに掛けられます。
開閉桿は内外両方向に動きます。
単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。

質量(g)167 寸法L(mm)126 寸法D1(mm)- 材質 許容荷重(kg)27 種類カラビナ 寸法S(mm)50 寸法D(Φmm)10 寸法W(mm)75 表面処理(本体)クロメートメッキ
注意
※シートのハトメ径が小さいときはKA-50C8をご使用ください。
※開閉桿もワンタッチ式のため人体確保には絶対に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57582928
2022-11-14
用途:
冶具の吊り下げ用

太いパイプから容易に吊り下げる冶具を探していたら、これしかないので購入。
他にもっと安くてよい方法があると思うし、他でもっと良いものがあると思う。
取りあえず目的は果たせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする