※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊りクランプ
AIOULE(ふじわら)の ねじ式クランプ
アイクランプ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582946
品番
ECP-6
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
材質
ステンレス
質量(g)
135
寸法L(mm)
21
ねじ径
M8
寸法d(mm)
6
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
28.2
寸法E(mm)
15.4
寸法B(mm)
41
寸法W(mm)
15
寸法H1(mm)
39.5
寸法H2(mm)
11.5