※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECP-8 アイクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582955 ECP-8 アイクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582955

アイクランプ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582955 品番 ECP-8
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。

材質ステンレス 質量(g)400 寸法L(mm)38 ねじ径M12 寸法d(mm)8 寸法t(mm)7 寸法D(mm)48 寸法E(mm)23 寸法B(mm)70 寸法W(mm)37 寸法H1(mm)70 寸法H2(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする