※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊りクランプ
AIOULE(ふじわら)の ねじ式クランプ
KSクランプドブメッキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57582964
品番
KS-5B
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))
質量(g)
740
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
7
寸法B(mm)
60.5
寸法D1(mm)
66
寸法D2(mm)
70
寸法W(mm)
41
寸法H1(mm)
82
寸法H2(mm)
55
寸法H3(mm)
30
寸法H4(mm)
41