※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用洋灯吊
ボルトフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583357
品番
EHB-5
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
質量(g)
33
寸法D(mm)
5.5
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
33
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
15
寸法S(mm)
8
寸法A(mm)
12
ねじ径
M6
ドリル径(Φmm)
11
使用荷重(kg)
18
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法t(mm)
2