※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用洋灯吊
ボルトフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583375
品番
EHB-8
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
質量(g)
74
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
50
寸法B(mm)
15
寸法W(mm)
24
寸法S(mm)
13
寸法A(mm)
22
ねじ径
M8
ドリル径(Φmm)
12.5
使用荷重(kg)
60
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法t(mm)
2