※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用洋灯吊
ボルトフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583384
品番
EHB-10
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
質量(g)
129
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
62
寸法B(mm)
18
寸法W(mm)
32
寸法S(mm)
16
寸法A(mm)
22
ねじ径
M10
ドリル径(Φmm)
14.5
使用荷重(kg)
120
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法t(mm)
2