※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用洋灯吊
ハングフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583393
品番
GH-12
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
寸法D(mm)
10.5
H(mm)
40
寸法L(mm)
118
寸法L1(mm)
78
寸法S(mm)
19
寸法W(mm)
38
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
135
種類
洋灯吊
寸法H(mm)
40
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
150