※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用洋灯吊
ハングフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583409
品番
GH-16
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
寸法D(mm)
14.5
H(mm)
50
寸法L(mm)
156
寸法L1(mm)
106
寸法S(mm)
26
寸法W(mm)
52
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
335
種類
洋灯吊
寸法H(mm)
50
ねじ径
M16
使用荷重(kg)
250