※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 洋折釘
プチフックL型 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583436
品番
HL-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カットアンカー付きのL型フックです。
寸法H(mm)
50
質量(g)
93
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
22
H(mm)
50
寸法W(mm)
40
寸法B(mm)
13
ねじ径
M10
ドリル径(Φmm)
14.5
使用荷重(kg)
100
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
寸法t(mm)
2