※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 洋折釘
吊りフック ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583454
品番
QH-5
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
20
H(mm)
12
寸法L(mm)
51
寸法S(mm)
10
寸法d(mm)
5.5
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
種類
洋折釘
寸法H(mm)
12
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
18