※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 洋折釘
吊りフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583497
品番
QH-12
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
37
H(mm)
22
寸法L(mm)
136
寸法S(mm)
20
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
235
種類
洋折釘
寸法H(mm)
22
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
200