※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
スモール丸カン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57583506
品番
SMK-6
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
90
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
38
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
35
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
15