※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
アイボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583515
品番
IB-4
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
質量(g)
7
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
10
寸法B(mm)
12
寸法A(mm)
10
ねじ径(mm)
M4
使用荷重(kg)
20
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
20
ねじ径
M4
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。