※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
アイボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583594
品番
IB-24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
寸法D(mm)
45
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
50
寸法c(mm)
20
寸法e(mm)
8
寸法l(mm)
38
寸法t(mm)
18
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
800
寸法H(mm)
90
ねじ径
M24
使用荷重(kg)
950(垂直づり、45度づり(2個につき))
ねじ径(mm)
M24
寸法h(mm)
45
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。