※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
足長アイボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583619
品番
IB-10-50
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
寸法D(mm)
20
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法e(mm)
4
寸法l(mm)
50
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
寸法H(mm)
41.5
使用荷重(kg)
150(垂直づり、45度づり(2個につき))
ねじ径(mm)
M10
寸法h(mm)
21
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。