※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IB-16-50 足長アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583637 IB-16-50 足長アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583637 IB-16-50 足長アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583637

足長アイボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57583637 品番 IB-16-50
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。

寸法D(mm)30 寸法a(mm)60 寸法b(mm)35 寸法c(mm)12.5 寸法e(mm)5 寸法l(mm)50 寸法t(mm)11 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)220 寸法H(mm)60 使用荷重(kg)450(垂直づり、45度づり(2個につき)) ねじ径(mm)M16 寸法h(mm)30
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする