※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
アイボルト 鉄ユニクロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583673
品番
UIB-8
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
寸法D(mm)
16
寸法a(mm)
32
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
寸法e(mm)
3
寸法l(mm)
15
寸法t(mm)
5
材質
鉄
質量(g)
30
寸法H(mm)
33.3
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
80(垂直づり、45度づり(2個につき))
ねじ径(mm)
M8
表面処理
ユニクロメッキ
寸法h(mm)
17
注意
※使用荷重は、垂直吊りとします。
※2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。