※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイナット
アイナット ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583734
品番
IN-4
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
質量(g)
6
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
10
H(mm)
14
寸法B(mm)
7
ねじ径
M4
使用荷重(kg)
20
材質
SUS304ステンレス