※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN-6 アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583759 IN-6 アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583759

アイナット ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57583759 品番 IN-6
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。

寸法D(mm)13 H(mm)32.5 寸法a(mm)26 寸法b(mm)16 寸法c(mm)5 h(mm)19 寸法t(mm)10 ねじ径M6 材質SUS304ステンレス 質量(g)17 使用荷重(kg)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする