※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイナット
アイナット ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583804
品番
IN-20
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
寸法D(mm)
35
H(mm)
86
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
16
h(mm)
50
寸法t(mm)
28
ねじ径
M20
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
350
使用荷重(kg)
630