※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN-24 アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583813 IN-24 アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583813

アイナット ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57583813 品番 IN-24
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。

寸法D(mm)45 H(mm)111 寸法a(mm)90 寸法b(mm)50 寸法c(mm)20 h(mm)66 寸法t(mm)38 ねじ径M24 材質SUS304ステンレス 質量(g)800 使用荷重(kg)950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする