※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583899
品番
LIB-6
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
質量(g)
30
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
16
使用荷重(kg)
50
仕様
ツバ付
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M6
ねじ径(mm)
M6
ねじの種類
ミリネジ