※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583953
品番
LIB-8W
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。
質量(g)
63
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
19
使用荷重(kg)
80
仕様
ツバ付
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
W5/16
ねじ径(mm)
W5/16
ねじの種類
ブネジ