※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIB-10W ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ AIOULE(ふじわら) 57583969 LIB-10W ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ AIOULE(ふじわら) 57583969

ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57583969 品番 LIB-10W
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。

質量(g)118 寸法A(mm)48 寸法B(mm)80 寸法D(mm)8 寸法E(mm)24 使用荷重(kg)150 仕様ツバ付 材質ステンレス(SUS304) ねじ径W3/8 ねじ径(mm)W3/8 ねじの種類ブネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする