※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIB-12W ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ AIOULE(ふじわら) 57583978 LIB-12W ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ AIOULE(ふじわら) 57583978

ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57583978 品番 LIB-12W
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。

質量(g)222 寸法A(mm)60 寸法B(mm)100 寸法D(mm)10 寸法E(mm)30 使用荷重(kg)220 仕様ツバ付 材質ステンレス(SUS304) ねじ径W1/2 ねじ径(mm)W1/2 ねじの種類ブネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする