※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57583996
品番
LE-4M
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
質量(g)
8
寸法D(mm)
3.5
寸法L(mm)
10
寸法B(mm)
40
寸法T(mm)
38
使用荷重(kg)
20
仕様
ツバなし
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
20
ねじ径(mm)
M4
ねじの種類
ミリネジ