※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584005
品番
LE-5M
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
質量(g)
15
寸法D(mm)
4.3
寸法L(mm)
13
寸法B(mm)
52
寸法T(mm)
47
使用荷重(kg)
30
仕様
ツバなし
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
26
ねじ径(mm)
M5
ねじの種類
ミリネジ