※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE-8M ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら) 57584023 LE-8M ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら) 57584023

ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584023 品番 LE-8M
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。

質量(g)50 寸法D(mm)7 寸法L(mm)18 寸法B(mm)60 寸法T(mm)55 使用荷重(kg)80 仕様ツバなし 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)36 ねじ径(mm)M8 ねじの種類ミリネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする