※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584039
品番
LE-10M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
質量(g)
103
寸法D(mm)
8.6
寸法L(mm)
24
寸法B(mm)
80
寸法T(mm)
75
使用荷重(kg)
150
仕様
ツバなし
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
44
ねじ径(mm)
M10
ねじの種類
ミリネジ