※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
ウルトラロングアイボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584145
品番
ULE-12M
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。
質量(g)
280
寸法D(mm)
10.5
寸法L(mm)
28
寸法T(mm)
130
寸法B(mm)
200
使用荷重(kg)
220
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
55
ねじ径
M12
ねじ径(mm)
M12
ねじの種類
ミリネジ