※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
フックアイボルト(ブネジ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584233
品番
IBH-8W
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
質量(g)
55
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
33
寸法B(mm)
20
寸法S(mm)
9
寸法A(mm)
19
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
49
ねじ径(mm)
W5/16
ねじの種類
ブネジ