※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INH-8M フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584267 INH-8M フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584267

フックアイナット (ミリネジ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584267 品番 INH-8M
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。

質量(g)64 寸法D(mm)8 寸法L(mm)33 H(mm)40 寸法B(mm)18 寸法S(mm)10 寸法A(mm)20 ねじ径M8 使用荷重(kg)30 材質SUS304ステンレス ねじミリネジ アイ部内径(Φmm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする