※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584407
品番
LBT-12W22
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
寸法H(mm)
22
質量(g)
225
寸法D(mm)
11
寸法L(mm)
60
H(mm)
22
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
22
ねじ径
W1/2
使用荷重(kg)
220
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
ねじ
ブネジ