※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイナット
リングナット(ミリネジ) ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584434
品番
LN-10M
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
質量(g)
99
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
45
H(mm)
35
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
27
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
120
材質
SUS304ステンレス
ねじ
ミリネジ