※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-5 丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584495 MB-5 丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584495

丸カンボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584495 品番 MB-5
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。

質量(g)30 寸法H(mm)50 寸法D(mm)5 寸法L(mm)30 H(mm)50 ねじ径M6 使用荷重(kg)50 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする