※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-9 丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584529 MB-9 丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584529

丸カンボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584529 品番 MB-9
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。

質量(g)145 寸法H(mm)120 寸法D(mm)9 寸法L(mm)55 H(mm)120 ねじ径M10 使用荷重(kg)100 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする