※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイスナップ
ヘビーナスカン ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584556
品番
HN-2
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス製の重量物対応ナスカンです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
質量(g)
130
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
102
寸法B(mm)
56
寸法D1(mm)
21
寸法S(mm)
16
使用荷重(kg)
95
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ