※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイスナップ
固定フック ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584599
品番
KT-6
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
質量(g)
75
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
81
寸法W(mm)
40
寸法S(mm)
12
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
8
使用荷重(kg)
40
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ