※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKF-0.32 鍛造環付きフック 鉄(塗装) AIOULE(ふじわら) 57584723 TKF-0.32 鍛造環付きフック 鉄(塗装) AIOULE(ふじわら) 57584723

鍛造環付きフック 鉄(塗装)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584723 品番 TKF-0.32
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。

使用荷重(t)0.32 材質鉄(塗装) 質量(g)200 寸法A(mm)8.5 寸法F(mm)25 寸法D(mm)31 寸法E(mm)76.5 寸法B(mm)16 寸法C(mm)14 寸法G(mm)21 H(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする