※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 重量フック
鍛造環付きフック 鉄(塗装)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584757
品番
TKF-2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。
使用荷重(t)
2
材質
鉄(塗装)
質量(g)
1300
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
39
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
131.5
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
26.5
寸法G(mm)
29
H(mm)
37