※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 重量フック
鍛造環付きフック 鉄(塗装)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584766
品番
TKF-3.2
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。
使用荷重(t)
3.2
材質
鉄(塗装)
質量(g)
2100
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
44
寸法D(mm)
54
寸法E(mm)
156
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
32.5
寸法G(mm)
34.5
H(mm)
41