※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-5 半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584845 HS-5 半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584845

半丸ネジシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584845 品番 HS-5
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。

質量(g)13 寸法D(mm)5 寸法L(mm)21 寸法B(mm)12 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2.5 寸法F(mm)5 ねじ径M5 使用荷重(kg)90 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする