※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-8 半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584863 HS-8 半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584863

半丸ネジシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584863 品番 HS-8
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。

質量(g)39 寸法D(mm)8 寸法L(mm)32 寸法B(mm)17 寸法d(mm)17 寸法t(mm)4 寸法F(mm)7.5 ねじ径M8(細目) 使用荷重(kg)200 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする